GARANT easyFix Müllbeutelhalter, ⌀ 6 mm, passend für Müllbeutel: 25l

Artikel-Nr.: 955577 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Müllbeutel (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tiefe 185 mm
Nutzhöhe 67 mm
Nutzbreite 275 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Müllbeutelhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732
Herstellernummer 955577 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahldrahthaken zum Einhängen von Müllbeuteln bis zu einem Volumen von 25 Litern.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.