GARANT easyFix Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 60X60

Artikel-Nr.: 955570 60X60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 60 mm
Nutzbreite 60 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Rollenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Herstellernummer 955570 60X60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.