{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Breite Schaumstoff | 200 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 500 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 8 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 20 | |
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | 4; PH0 | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz | 3,5 | |
| Farbe | blau; gelb; orange; rot | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Schlitz | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 953436 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002125346 | |
| Herstellernummer | 953436 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |