{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Steckertyp Eingang | J | |
| passend für Länder | Schweiz | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Fußauflage; Türen | |
| IP Schutzart | IP41 | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| EX-Bereich | nein | |
| Material | Bambus; Stahlblech | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| integrierte technische Entlüftung | ja | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 700 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 845 mm | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Abteil Nutzbreite Bn1 | 700 mm | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 845 mm | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Bestückt mit Fachboden | ja | |
| Anzahl Fachboden je Abteil | 1 St. | |
| Fachbodentyp | Fachboden | |
| Fachboden Montage | Fachboden höhenverstellbar | |
| Höhenverstellung der Einbauten möglich | ja | |
| mit Lochwand-Raster | ja | |
| mit Monitorgehäuse | ja | |
| Form Monitorgehäuse | Rechteck | |
| Monitorgehäuse Nutzbreite BnM | 690 mm | |
| Monitorgehäuse Nutztiefe TnM | 230 mm | |
| Monitorgehäuse Nutzhöhe HnM | 460 mm | |
| Elektrische Ausstattung | ja | |
| Anzahl Ein-Aus-Schalter | 1 St. | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Breite in G | 30 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Computerschrank | |
| Gewicht | 73 kg | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 750 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 620 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G |
| Artikelnummer | 948101 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406073619 | |
| Herstellernummer | 948101 CH | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |