Terminal del ordenador, Tipo: CH

Número de artículo: 948101 CH
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Tablero de trabajo; Carcasa
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada J
Para los países Suiza
Longitud de cable 1,2 m
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Fußauflage; Türen
Clase de protección IP: IP41
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Material Bambú; Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Ventilación del armario sí
Rendijas de ventilación sí
Número ventiladores 1 ud.
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Selección del color Libre elección
Con cajón de teclado no
Con retícula panel perforado sí
Con carcasa de monitor sí
Forma carcasa del monitor rectángulo
Carcasa del monitor anchura útil BnM 690 mm
Carcasa monitor profundidad útil TnM 230 mm
Carcasa del monitor altura útil HnM 460 mm
Equipamiento eléctrico sí
Con regleta de enchufes sí
Número de regletas de enchufes 1 ud.
Número de interruptores de conexión/desconexión 1 ud.
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 20
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Material placa Bambú
Tipo de producto Armario para ordenador
Posición de montaje Fijación a la pared y al suelo
Peso 73 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Oficina
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 750 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 1.620 mm
Anchura cuerpo Br 750 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 1.620 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 948101 CH
EAN / GTIN 4062406073619
Número del fabricante 948101 CH
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantallas planas. Bandeja portaobjetos de bambú. Carcasa de ordenador equipada con ventilador y un estante regulable y galvanizado.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Apoyo para los pies siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno .

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.