• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Terminal, Typ: FR

Artikel-Nr.: 948101 FR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang E
passend für Länder Frankreich
Nennspannung 250 V
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fußauflage; Türen
IP Schutzart IP41
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
EX-Bereich nein
Material Bambus; Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Türöffnungswinkel 250 Grad
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
integrierte technische Entlüftung ja
Korpus Nutzbreite Bn 700 mm
Korpus Nutzhöhe Hn 845 mm
Fach- / Abteilbeschreibung 1
Abteil Nutzbreite Bn1 700 mm
Abteil Nutzhöhe Hn 845 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Bestückt mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden je Abteil 1 St.
Fachbodentyp Fachboden
Fachboden Montage Fachboden höhenverstellbar
Höhenverstellung der Einbauten möglich ja
mit Lochwand-Raster ja
mit Monitorgehäuse ja
Form Monitorgehäuse Rechteck
Monitorgehäuse Nutzbreite BnM 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe TnM 230 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe HnM 460 mm
Elektrische Ausstattung ja
Anzahl Ein-Aus-Schalter 1 St.
abschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Breite in G 30
Korpus Tiefe in G 20
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Computerschrank
Gewicht 73 kg
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 750 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 1 620 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948101 FR
EAN / GTIN 4062406073633
Herstellernummer 948101 FR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme. Ablageplatte aus Bambus. Rechnergehäuse ausgestattet mit Lüfter und einem verstellbaren Fachboden.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Fußauflage immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in tech nisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Computer nur bei eingeschaltetem Lüfter verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner star ken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fach böden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Lochwand auf Rückseite für optimale Lüftung nicht vollständig mit Easyfix-Zubehör verdecken.
  • Lüfter und Lüftungsschlitze freihalten, nicht abdecken.