{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Blat de lucru; Corp / Carcasă | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | J | |
| Recomandat pentru ţările | Elveţia | |
| Lungimea cablului | 1,2 m | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Fußauflage; Türen; Fußauflage; Türen | |
| Clasă de protecție IP | IP41 | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Bambus; Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Fante de aerisire | Da | |
| Număr de ventilatoare | 1 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Cu sertar de tastatură | nu | |
| Cu grilă de perete perforată | Da | |
| Cu carcasă monitor | Da | |
| Forma carcasei monitorului | dreptunghi | |
| Lăţimea utilă a carcasei monitorului | 690 mm | |
| Adâncimea utilă a carcasei monitorului | 230 mm | |
| Înălţimea utilă a carcasei monitorului | 460 mm | |
| Echipamente electrice | Da | |
| Cu prelungitor | Da | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 buc. | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Materialul plăcii | Bambus | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixare pe perete și pe podea | |
| Greutate | 73 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Birou | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 750 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţimea totală | 1.620 mm | |
| Corpus lățime | 750 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm | |
| Corpus înălțime | 1.620 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da |
| Cod articol | 948101 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406073619 | |
| Număr producător | 948101 CH | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |