• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen, Typ: 2

Artikel-Nr.: 942054 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Höhe 85 mm
Breite 590 mm
Tiefe 130 mm
Produktart Fachbodenwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Herstellernummer 942054 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ablagewannen für den Lochwand-Vertikalauszug-Schrank Nr. 942031, 942033, 942041, 942043. Es passen 2 Wannen nebeneinander zwischen 2 Vertikal-Auszüge.

Lieferumfang:

Inklusive 4 St. GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2 .

Lackierung:

Wannen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.