Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil fahrbar, Höhe 800 mm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 933627 1
1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Serie KOMBI
Herstellerbezeichnung Fußteil fahrbar, Höhe 800 mm, Typ: 1
Tragfähigkeit je Fußteil 150 kg
Farbe grau
Farbauswahl Freie Auswahl
Produktart Fußteil
Breite 80 mm
Tiefe 660 mm
Höhe 800 mm
Ausführung Konstruktion Stahlrohrkonstruktion
Stärke Material 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933627 1
EAN / GTIN 4045197377289
Herstellernummer 933627 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen, Räder-⌀ 125 mm mit Vollgummi-Laufbelag spurlos grau.
Mit Bockrollen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare Fußteile sollten aus Stabilitätsgründen in Verbindung mit Ablageböden Nr. 933600; 933605, Rückwand Nr. 933610; 933615 oder Knotenblech Nr. 933628 verbaut werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte