Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ablageboden 2-teilig, passend für Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 933605 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933605 1000
Herstellernummer 933605 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.

Verwendung:

Als Ablageboden und zusätzliche Stabilisierung.

Passend für:

Fußteile Nr. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703 − 933708; 937103.
Zur Montage zwischen zwei Fußteilen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.