Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rückwand 1-teilig, passend für Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 933610 2000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933610 2000
EAN / GTIN 4045197280183
Herstellernummer 933610 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.

Verwendung:

Als Rückwand, Sichtschutz, optisches Element und zusätzliche Stabilisierung.

Passend für:

Fußteile Nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703 − 933708; 937103.
Zur Montage zwischen zwei Fußteilen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Montage einer Rückwand erhöht die Tragfähigkeit der Werkbank um 400 kg.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb