Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Panel posterior 1 piezas, Adecuado para longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 933610 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933610 2000
EAN / GTIN 4045197280183
Número del fabricante 933610 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, 25 mm de alto.

Aplicación:

Como panel posterior, protección visual, elemento óptico y estabilización adicional.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703 − 933708; 937103.
Para montaje entre dos pies soporte.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El montaje de un panel posterior aumenta la capacidad de carga del banco de trabajo alrededor de 400 kg.