Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil mit 2×250 V, Höhe 800 mm, Tiefe: 660mm

Artikel-Nr.: 933703 660

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933703 660
EAN / GTIN 4045197678034
Herstellernummer 933703 660
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet, sowie mit einem Blindstopfen zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.