Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil fahrbar, höhenverstellbar, Höhe 650 − 900 mm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 933632 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933632 1
EAN / GTIN 4045197727046
Herstellernummer 933632 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen, Räder-⌀ 125 mm mit Vollgummi-Laufbelag spurlos grau.
Mit Bockrollen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare Fußteile sollten aus Stabilitätsgründen in Verbindung mit Ablageböden Nr. 933600; 933605, Rückwand Nr. 933610; 933615 oder Knotenblech Nr. 933628 verbaut werden.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit