Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußteil zurückgesetzt, Höhe 800 mm

Artikel-Nr.: 933622

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Herstellernummer 933622
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10. Der zurückgesetzte Fuß ermöglicht eine größere Beinfreiheit z. B. bei Ecklösungen.

Passend für:

Plattentiefe sowohl 700 mm als auch 800 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zurückgesetzte Fußteile dürfen wegen verringerter Standfestigkeit nur in Kombination mit Fußteilen Nr. 933620 − 933625 verwendet werden!