• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteller für Höhenausgleich, Gewinde: M10

Artikel-Nr.: 930100 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M10
Auflageplatten-⌀ 40 mm
Höhenausgleich ca. 25 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Herstellernummer 930100 M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Alle Workstations-Arbeitsplätze Nr. 920001920023, alle GARANT KOMPAKT-L-Werkbänke Nr. 932000932800, alle GARANT KOMPAKT-H-Werkbänke Nr. 934400934450 und GARANT KOMBI-Fußteil Nr. 933620; 933625; 933622; 933626.

Hinweis:

Achtung:
Durch Einschrauben des Fußtellers wird die Werkbank bzw. das Fußteil um ca. 15 mm höher!