Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, links 5 Schubladen, rechts 1 Tür, Mittelteil offen, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 934450 2000

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934450 2000
EAN / GTIN 4045197483768
Herstellernummer 934450 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr, mit Höhenausgleichschrauben.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen, ausziehbar bis 90 % .
  • Türen aus Stahlblech, innen mit Zeichnungsfach.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Türhöhe (rechts): 620 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (mitte): 1
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör und Einteilungsmaterial siehe Nr. 960030 − 960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900 − 961290.
Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.