Cable de conexión Multi Top, Tipo: FR

Número de artículo: 928935 FR
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multi Top
Denominación del fabricante Multi Top Anschlusskabel
Longitud de cable 4 m
Tipo de enchufe E
Para los países Francia
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Estructura de cable 3G1,5
Tipo de producto Cable de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 928935 FR
EAN / GTIN 4008224702362
Número del fabricante 226494045
Fabricante/responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Descripción

Ejecución:

Cables de conexión para módulos listos para usar con conector Wieland y conectores adaptados a cada país.

Idóneo para:

Módulo Multi Top listo para usar n.º 928930.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados