Ausführung:
Mediensäulen-Paar aus eloxiertem Aluprofil mit Kunststofffuß und -abdeckung. Durch die Kombination von Medienplätzen und Trägerfunktion wird eine barrierefreie Arbeitsfläche geschaffen. Die modulare Bestückungsoption bietet einen hohen Individualisierungsgrad für einen ergonomischen und funktionellen Arbeitsplatz. 4 Nutenprofile zur Aufnahme von weiterem Zubehör wie Lochwand, Ablageboden, etc. Hintere Nuten mit Skala für eine waagrechte Befestigung der Konsolen. Erdungspunkt für individuelle Verkabelung in allen Mediensäulen vorbereitet.
12 Modulplätze in der Mediensäule.
Lieferumfang:
Rechte und linke Mediensäule, Befestigungsmaterial für Workstation und Werkbank (Holzschrauben und metrische Schrauben).
Lackierung:
Aluminium eloxiert, Kunststoff anthrazit RAL 7016.
Hinweis:
Bestückung der Mediensäulen muss immer komplett erfolgen, entweder durch Module oder Blenden. Nur auf Werkbänken mit Plattenstärke 50 mm montieren.
Nicht geeignet zur Montage auf Workstation eLevel+.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
- Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
- Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
- Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
- Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
- Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
- Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
- Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.