{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7016
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Kunststoff
|
|
| Tragfähigkeit max. |
50 kg
|
|
| Serie |
Multi Top
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Trägersäule
|
|
| Angabe Tragfähigkeit |
maximal
|
|
| Breite |
115 mm
|
|
| Tiefe |
200 mm
|
|
| Höhe |
484 mm
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Gewicht |
5,9 kg
|
| Artikelnummer | 928905 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515066662 | |
| Herstellernummer | 928905 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |