Ausführung:
Grundgestell aus Stahlrohr 60×40×2 mm, mit
integrierten Kabelschächten und Kabeldurchführungen.
Mit Höhenausgleichsschrauben (25 mm Verstellbereich).
Die Höhe der Arbeitsfläche ist von 720 − 920 mm im 25 mm Raster
verstellbar. Optional mit
hydraulischer Höhenverstellung (max. Belastbarkeit 300 kg). Verstellbereich von
720 − 920 mm über eine
Handkurbel oder einen
Elektromotor 230 V mit Tippschalter. Wahlweise
Eluplan- oder
Eterlux-Arbeitsplatte. Schubladenblock aus Stahlblech mit
Stiftzylinderschloss, Zentralverschluss und
Schubladenauszugsperre. Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleisten und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90 % − belastbar bis 100 kg. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Kabelverlegung: Integrierte Kabelschächte, Kabeldurchführungen und Seitenverkleidungen zum Aushängen ermöglichen eine leichte und saubere Kabelverlegung. Wird die Seitenverkleidung um 180° gedreht eingehängt, erhält man zusätzliche Kabeldurchführungen.
Eluplan Arbeitsplatten: 40 mm stark. Geeignet für Labor- und Elektrobereich sowie technische Arbeitsplätze. Hellgrau-marmorierter Kunststoffbelag,
abrieb- und schlagfeste Oberfläche. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen, sowie kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit hellgrauem ABS-Umleimer.
Die Höhenverstellung: 200 mm Verstellbereich im 25 mm-Raster (Nr.
920000 /
920010)
Grundeinheit mit 1 Schubladengehäuse mit 240 mm Nutzhöhe. Schubladenbestückung siehe Tabelle.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 80; 100 mm
Lackierung:
Zweifarbig lichtgrau RAL 7035 / signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis: