• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit Abrollsystem, lackiert, Muldenvolumen: 900l

Artikel-Nr.: 919950 900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Farbton, blau Lichtblau
Farbton, grün Resedagrün
Farbton, rot Feuerrot
Farbton, orange Gelborange
Farbe blau; grün; orange; rot
Farbauswahl Freie Auswahl
Einfahrt-Innenmaß Breite 200 mm
Einfahrtaschen-Abstand B B 600 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 80 mm
Produktart Kippbehälter
Einfahrtaschen ja
Länge 1 260 mm
Breite 1 570 mm
Höhe 835 mm
Schüttkanten Höhe 740 mm
Tragfähigkeit 1 000 kg
Volumen 900 l
Kippmechanismus manuell
Eigenschaften Kippsicherung; mit Seilzug
Einsatzbereich für Feststoffe
Gewicht 165 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919950 900
EAN / GTIN 2050001937414
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter für Feststoffe mit günstigem Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Einfahrtaschen-Innenmaße A×D = 200×80 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.