• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißschutz

Artikel-Nr.: 91660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6829W
Herstellerbezeichnung Schweißschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91660
EAN / GTIN 4020772091668
Herstellernummer 91660
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schweißschutz, für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.

Merkmal:

  • Größe: 32
  • ØA: 50
  • B: 18,0
  • C: 22,6
  • D: 3,8
  • ØE: 16,1
  • G: M5
  • J: 11,0
  • ØK: 32
  • L2: 41,3
  • Gewicht: 55 g