• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parka uvex suXXeed multifunction gelb, warngelb XL

Artikel-Nr.: 8970412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, gelb Ginstergelb
Serie uvex suXXeed multifunction
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed multifunction high-visibility
Farbe gelb
Gewebezusammensetzung Viskose
Anwendungsart Flammschutz; Warnschutz
Internationale Größe, Unisex XL
Produktart Parka
Eigenschaften reflektierend
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8970412
EAN / GTIN 4049358704686
Herstellernummer 8970412
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Die uvex suXXeed multifunction high-visibility Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist außerdem noch schwer entflammbar. Der Materialeinsatz mit einem hohen Lyocell-Anteil gibt den Produkten ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und ist zudem noch aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. , Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist, ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Stehkragen mit integrierter Kapuze
  • Kapuze weitenverstellbar und abzippbar
  • 2 große Seitentaschen mit viel Stauraum
  • 2 Laschen außen für z.B. Gasdetekoren
  • Ärmelsaumweite verstellbar
  • einzippbare wärmende Innenjacke

Komfortmerkmale

  • Wetterparka mit multifunktionellem Schutz mit höchstem Anspruch
  • wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv

Schutzmerkmale

  • EN ISO 11611 Kl.1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 Typ 6
  • EN ISO 20471 Klasse 2
  • EN 14058 mit optionalen Wärmefutter

Aus der gleichen Serie "uvex suXXeed multifunction" Alle ansehen