Parka uvex suXXeed multifunkční žlutá, výstražná žlutá XL

Artiklové číslo: 8970412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Žlutá Žluť metlová
Řada uvex suXXeed multifunction
Označení výrobce uvex suXXeed multifunction high-visibility
Barva Žlutá
Složení tkaniny Viskóza
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; Výstražná ochrana
Mezinárodní velikost, Unisex XL
Druh produktu Parka
Vlastnosti reflexní
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8970412
EAN / GTIN 4049358704686
Číslo výrobce 8970412
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Multifunkční kolekce uvex suXXeed s vysokou viditelností chrání nejen před jiskřivým obloukem, ale také zpomalující hoření. Použití materiálů s vysokým obsahem lyocellu dává výrobkům vynikající řízení vlhkosti a je také vyrobeno z obnovitelné suroviny. A protože je někdy tma i s elektřinou a ohněm, linka je kompletně vybavena reflexními proužky. Máte zaručeno, že tam budete.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Stojatý límec s integrovanou kapucí
  • Kapuce s nastavitelnou šířkou a odnímatelná
  • 2 velké boční kapsy s velkým úložným prostorem
  • 2 vnější úchyty, např. pro detektory plynu
  • Nastavitelná šířka lemu rukávů
  • vložná zateplovací podšívka

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Parka do každého počasí s multifunkční ochranou splňující ty nejvyšší nároky
  • odolný proti větru a vodě a zároveň prodyšný

Bezpečnostní prvky

  • EN ISO 11611 třída 1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 typ 6
  • EN ISO 20471 třída 2
  • EN 14058 s volitelnou tepelnou podšívkou