• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parka uvex suXXeed multifunction gelb, warngelb 3XL

Artikel-Nr.: 8970414
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Ginstergelb
Serie uvex suXXeed multifunction
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed multifunction high-visibility
Farbe gelb
Gewebezusammensetzung Viskose
Anwendungsart Flammschutz; Warnschutz
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Parka
Eigenschaften reflektierend
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8970414
EAN / GTIN 4049358704709
Herstellernummer 8970414
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Die uvex suXXeed multifunction high-visibility Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist außerdem noch schwer entflammbar. Der Materialeinsatz mit einem hohen Lyocell-Anteil gibt den Produkten ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und ist zudem noch aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. , Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist, ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Stehkragen mit integrierter Kapuze
  • Kapuze weitenverstellbar und abzippbar
  • 2 große Seitentaschen mit viel Stauraum
  • 2 Laschen außen für z.B. Gasdetekoren
  • Ärmelsaumweite verstellbar
  • einzippbare wärmende Innenjacke

Komfortmerkmale

  • Wetterparka mit multifunktionellem Schutz mit höchstem Anspruch
  • wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv

Schutzmerkmale

  • EN ISO 11611 Kl.1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 Typ 6
  • EN ISO 20471 Klasse 2
  • EN 14058 mit optionalen Wärmefutter