{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Parallelzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 75 mm | |
| Ausladung max. | 49 mm | |
| Spannkraft max. F | 5 000 N | |
| Gewicht gesamt | 560 g | |
| Serie | 432 | |
| Ausführung | geriffelt | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Ausladung min. c | 35 mm | |
| Spannweite min. a; b | 0 mm | |
| Material Spannarme | Temperguss | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Form Spannfläche | eckig | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | ja | |
| Form Bügel | U-Form | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 861901 75 | |
| EAN / GTIN | 4027474795412 | |
| Herstellernummer | 432-003 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |