Cuttermesser mit 1K-Griff mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844975 9
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 449 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 130 mm
Klingenlänge 80 mm
Klingenbreite 9 mm
Klingenstärke 0,4 mm
Anzahl Abbrechstufen 13
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Herstellernummer 844975 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Hochwertiger Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (ähnllich Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, 9 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10; 844915 Gr. 10 und 844917 Gr. 10.