Sicherheitsmesser SECUNORM 500 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842081 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUNORM
Länge 143 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Herstellernummer 50000110.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer und robuster Griff aus Aluminium inkl. rutschfestem Soft-Grip auf dem beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackwaren und Kunststoffumreifungen.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842098 Gr. 10, Keramikklinge Nr. 842084 Gr. 2C oder spitze Spitzen Nr. 842097 Gr. 10.