Sicherheitsmesser SECUNORM 540 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842076 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 623 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUNORM
Länge 143 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Herstellernummer 54000410.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 36 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus Aluminium inkl. großflächigem Schieber. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Linkshänder wenden die Qualitätsklinge einmal im Griff.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackware, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842077 Gr. 10.