Universal-Schaber mit ausfahrbarer Klinge, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 839690 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 493 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
⌀-Halter 17 mm
Gewicht ohne Klinge 20 g
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Herstellernummer 839690 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Werkzeughalter mit 4-Backenfutter aus Kunststoff mit auswechselbarer Dreikantklinge. In den Halter kann nach Wunsch eine D-Klinge mit Schaft-⌀ 3,2 mm (Nr. 839676; 839677; 836420; 836425) oder eine T-Klinge mit Schaft-⌀ 4,2 mm (Nr. 836410) eingesetzt werden. Am Halter befindet sich zusätzlich ein praktischer Clip zum Anstecken.
Das Gewicht ohne Klinge beträgt 20 Gramm.

Vorteil:

Durch Drehen am hinteren Ende des Halters kann die Klinge ein- und ausgefahren werden. Das Verletzungsrisiko wird dadurch gesenkt und zugleich die Klinge geschützt.

Lieferumfang:

Halter inkl. Mini-Schaberklinge, gerade 3,2 × 50 mm (Nr. 839677).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte