Mini-Schaber mit Teleskopschaft und Spezial-Schaberklinge, gekröpft

Artikel-Nr.: 839675
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 170 mm - 240 mm
Ausführung Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Griff Kunststoff
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Herstellernummer NG3710

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griff mit Teleskopschaft und auswechselbarer Schaberklinge.
Mit gekröpfter Spezial-Schaberklinge 2,7×50 mm für rückseitige Bohrungsentgratung (ab ⌀ 4 mm).