{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahmetyp | SDS-Plus | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 4 mm | |
| Länge gesamt L | 110 mm | |
| Nutzlänge L1 | 50 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Serie | M2 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Spannutenlänge Lc | 50 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 789000 4X110 | |
| EAN / GTIN | 4002395304561 | |
| Herstellernummer | 4932339498 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |