Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro, Typ: CAS

Artikel-Nr.: 770530 CAS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Setzkraft 15000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 2,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Herstellernummer 1679670
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Akkugerät für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.

Vorteil:

Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung. Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern. Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs. Schnellwechselsystem für Gewindedorne.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M6, 1 Innen-Sechskantschlüssel, 1× Doppelmaulschlüssel SW 24×27, Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in L-BOXX.