Schlitzmeißel mit gebogenem Schaft, ganze Länge: 235mm

Artikel-Nr.: 741450 235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 235 mm
Länge seitliche Schneide 30 mm
Schneidenbreite 26 mm
Gewicht 260 g
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Herstellernummer 804.BENT

Beschreibung

Ausführung:

Extra schlanker und gebogener Schaft (26×7 mm) für mehr Fingerfreiheit und damit sicheres Arbeiten. Mit zusätzlicher, seitlicher Schneide speziell zum Schlitze schlagen. Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung, rot pulverbeschichtet.