Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar, für Leiter-⌀: 016-08mm

Artikel-Nr.: 728501 016-08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiter-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Leiter-⌀ 0,16 mm - 0,8 mm
für Leiterquerschnitt AWG 34-20
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Herstellernummer 728501 016-08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durch das Abtastsystem werden die Klingen und der Druck automatisch auf den jeweiligen Drahtquerschnitt angepasst. Dadurch wird ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Mit verstellbaren und skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 mm. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Verwendung:

Für feindrähtige Leiter und Litzen, PVC-, PTFE/Teflon-, Kynar-Isolationen u.ä.. Besonders zum Abisolieren häufig wechselnder Leiterquerschnitte.