Pinzette abgesetzt spitz, 110 mm, Form 5, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727560 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Spitze spitz
Stellung Spitze gerade
Länge gesamt L 110 mm
Material Spitze Spezialstahl
Oberfläche lackiert; vernickelt
Farbe schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Herstellernummer 727560 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520; 727560 schwarz lackiert).