Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform, SFW, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 725390 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 896 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidfase: sehr feine Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidfase sehr feine Wate
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Schenkel mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Herstellernummer 725390 110
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase.
Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.