Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 723101 250
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral, modelo resistente
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Longitud total L 250 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Norma DIN ISO 5749
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Diámetro máx., Alambre (blando) 4,6 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 3,5 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura sí
Articulación con muelle de apertura conmutable no
Color azul; rojo
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 723101 250
EAN / GTIN 4003773039754
Número del fabricante 74 05 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.