Silové stranové štípací kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 723101 250
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Silové stranové štípací kleště
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Celková délka L 250 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Průměr max., Drát (měkký) 4,6 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 3,5 mm
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání ne
Barva Modrá; červená
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 723101 250
EAN / GTIN 4003773039754
Číslo výrobce 74 05 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty