Feinmechanikerzange verchromt flach-rund, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 716100 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Backenlänge 27 mm
Maulform flach-rund, gerade
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen Innenseite glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Herstellernummer 37 33 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, schlanken Backen, Innenseite glatt. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.