• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad

Artikel-Nr.: 7100336144
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 120 Stück
  • Bestellschritt: 120 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, rosa Altrosa
Herstellerbezeichnung 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad
Farbe rosa
Schleifmittelunterlage Filz
Feinheitsgrad extra fein
Formbeschreibung Rund
Material Kunststoff
Werkstoffeignung Kunststoff
Polierstufe Endpolitur
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100336144
EAN / GTIN 50068060111161
Herstellernummer 7100336144
L-Nummer L01130 113795
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M hat eine Reihe von Schaumstoffpads entwickelt und dabei die einzigartige chemische Zusammensetzung der sich entwickelnden Lack- und Klarlacktechnologien berücksichtigt. 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpads wurden entwickelt, um die Haltbarkeit zwischen dem Auswechseln im Vergleich zu unseren 3M™ Finesse-it™ Advanced Schaumstoffpads zu erhöhen und dabei jedes Mal ein gleichmäßiges, wiederholbares Finish zu erzielen. Sie eignen sich daher ideal für die End- und Feinstbearbeitung von Klarlacken und die Beseitigung von Schleifkratzern oder Wirbelspuren aus vorherigen Bearbeitungsschritten. Die 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpads sind in einer Vielzahl von Formulierungen erhältlich, die eine Reihe von Stärken abdecken. Sie sind in zwei Oberflächenoptionen erhältlich: die Option mit gewellter Oberfläche, die eine ausreichende Kontaktfläche ohne übermäßige Wärmeentwicklung bietet, oder die Option mit flacher Oberfläche, die 100 % Kontakt für maximalen Abrieb und reibungslosen Ablauf bietet. Optimale Ergebnisse erzielen Sie in Kombination mit 3M™ Finesse-it™ Polituren, um seidenmatte, halbglänzende oder hochglänzende OEM-Finishs für Beschichtungen in den Bereichen Holzbearbeitung, Automobil, Marine und Luft- und Raumfahrt zu erzielen.

Vorteil:

  • LANGLEBIG UND BESTÄNDIG: Entwickelt für einen längeren Einsatz zwischen dem Auswechseln mit zuverlässigen, wiederholbaren Ergebnissen
  • EXTRA FEINES FINISH: Ideal für die abschließenden und zusätzlichen Endbearbeitungsschritte auf Klarlacken
  • WENIGER NACHBESSERUNGEN: Repariert Beschichtungen ohne Neuanstrich
  • SCHNELLE UND EINFACHE PAD-WECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einen einfachen Pad-Wechsel und trägt zur Optimierung der Betriebszeit des Werkzeugs bei
  • WERKZEUGVIELSEITIGKEIT: Pads lassen sich mit Poliermaschinen, Exzenterschleifern und Polierern mit variabler Drehzahl kombinieren
  • WERKZEUGVIELSEITIGKEIT: Pads lassen sich mit Poliermaschinen, Exzenterschleifern und Polierern mit variabler Drehzahl kombinieren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb