3M™ Finesse-it™ Premium pěnový leštící kotouč

Artiklové číslo: 7100336144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Růžová Starorůžová
Označení výrobce 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad
Barva Růžová
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti extra jemný
Popis tvaru kulatá
Materiál plast
Vhodnost materiálu Plast
Leštící fáze konečná politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100336144
EAN / GTIN 50068060111161
Číslo výrobce 7100336144
L-číslo L01130 113795
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Společnost 3M vyvinula řadu pěnových polštářků s přihlédnutím k jedinečnému chemickému složení vyvíjejícího se laku a technologií čirého nátěru. Prvotřídní pěnové lešticí podložky 3M™ Finesse-IT™ jsou navrženy tak, aby zvyšovali odolnost mezi výměnami ve srovnání s našimi pokročilými pěnovými polštářky 3M™ Finesse-IT™ a zároveň poskytovaly rovnoměrný a opakovatelný povrch pokaždé. Jsou proto ideální pro dokončovací a jemné dokončovací čiré laky a pro odstraňování abrazivních škrábanců nebo vírů z předchozích kroků zpracování. Prémiové pěnové lešticí podložky 3M™ Finesse-IT™ jsou k dispozici v různých složeních, které pokrývají celou řadu tlouštěk. Jsou k dispozici ve dvou povrchových variantách: Možnost s vlnitým povrchem, který poskytuje dostatečnou kontaktní plochu bez nadměrného generování tepla, nebo možnost s plochým povrchem, který poskytuje 100% kontakt pro maximální otěru a hladké odvodnění. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte leštidla 3M™ Finesse-IT™ k dosažení pololesklých, pololesklých nebo vysoce lesklých OEM povrchových úprav pro nátěry zpracování dřeva, automobilový průmysl, námořní a letecký průmysl.

Výhoda:

  • ODOLNÉ A ODOLNÉ: Navrženo pro rozšířené použití mezi náhradami se spolehlivými a opakovatelnými výsledky
  • EXTRA JEMNÝ POVRCH: Ideální pro konečné a další dokončovací kroky na čirém kabátu
  • MÉNĚ PŘEPRACOVÁNÍ: Opravy nátěrů bez přelakování
  • RYCHLÉ A SNADNÉ VÝMĚNY DESTIČEK: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu podložky a pomáhá optimalizovat provozuschopnost nástroje
  • VŠESTRANNOST NÁSTROJE: Podložky lze kombinovat s leštícími stroji, s náhodnými oběžnými bruskami a s variabilními lešticími přístroji otáčky
  • VŠESTRANNOST NÁSTROJE: Podložky lze kombinovat s leštícími stroji, s náhodnými oběžnými bruskami a s variabilními lešticími přístroji otáčky