Tampon-mousse lustreur 3M™ Finesse-it™ Premium

Réf.: 7100336144
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 120 Unité
  • Etapes de la commande : 120 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, rose Vieux rose
Référence fabricant 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad
Couleur rose
Support feutre
Degré de finesse type extra fin
Forme forme ronde
Matériau plastique
Matériaux compatibles Plastique
Etape de polissage polissage final
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 7100336144
EAN / GTIN 50068060111161
Réf. fabricant 7100336144
Article hors catalogue L01130 113795
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M a développé une gamme de tampons-mousses pour répondre aux besoins uniques des peintures et des vernis dont la composition chimique découle d'une technologie en constante évolution. Les tampons-mousses 3M™ Finesse-it™ Premium ont été développés pour durer plus longtemps que les tampons 3M™ Finesse-it™ Advanced tout en offrant des finitions uniformes et reproductibles à chaque fois. Ils constituent la solution idéale pour les étapes de finition finales et extra-fines d'application de vernis et pour éliminer les rayures de ponçage ou les marques de tourbillon dues aux étapes de finition précédentes. La gamme de tampons-mousses 3M™ Finesse-it™ Premium comporte plusieurs formules offrant différents niveaux de polissage. Disponible en deux options de surface : l'option enroulée, offrant une surface de contact suffisante sans accumulation de chaleur excessive, ou l'option plate, qui offre un contact à 100 % pour un polissage maximal et des opérations fluides. Pour des résultats optimaux, associez-les aux produits de polissage 3M™ Finesse-it™ afin d'obtenir des finitions OEM satinées, semi-brillantes ou très brillantes sur les revêtements en bois, automobiles, marins et aérospatiaux.

Avantage(s):

  • DURABLES ET HOMOGÈNES : Développés pour une utilisation prolongée entre les changements avec des finitions fiables et reproductibles
  • FINITION EXTRA FINE : Idéaux pour les étapes de finition finales et supplémentaires sur vernis
  • RÉDUIT LES REPRISES : Restaure les revêtements sans repeindre
  • CHANGEMENTS DE TAMPONS RAPIDES ET FACILES : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de changer facilement les tampons et d'optimiser la disponibilité des outils
  • POLYVALENCE DES OUTILS : Les tampons peuvent être associés à d'autres matériels de polissage et à des outils excentriques et des polisseuses à vitesse variable
  • POLYVALENCE DES OUTILS : Les tampons peuvent être associés à d'autres matériels de polissage et à des outils excentriques et des polisseuses à vitesse variable