3M™ Finesse-it™ Almohadilla pulidora de espuma Premium

Número de artículo: 7100336144
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 120 Unidad
  • Pasos del pedido: 120 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, rosa Rojo viejo
Denominación del fabricante 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpad
Color rosa
Soporte del abrasivo Fieltro
Grado de finura extrafino/a
Descripción de la forma forma redonda
Material plástico
Aptitud del material Plástico
Etapa de pulido pulido final
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100336144
EAN / GTIN 50068060111161
Número del fabricante 7100336144
Número L L01130 113795
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M ha desarrollado la línea de almohadillas de espuma para hacer frente a la composición química única de las tecnologías de pintura y revestimientos transparentes en evolución. Las almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium han sido desarrolladas para durar más tiempo entre cambios que las almohadillas de espuma 3M™ Finesse-it™ Advanced y, a la vez, ofrecer acabados uniformes y repetibles una y otra vez. Esto las hace ideales para los pasos de acabado final y extrafino de los barnices y para eliminar arañazos de lijado o marcas de remolinos de pasos de acabado anteriores. La gama de almohadillas pulidoras de espuma 3M™ Finesse-it™ Premium ofrece formulaciones diversas que ofrecen distintas agresiones. Están disponibles en dos opciones de superficie, la opción de cara enrollada, que dispone de suficiente superficie de contacto sin exceso de acumulación de calor, o la opción de cara plana, que proporciona un 100 % de contacto para obtener el máximo corte y un funcionamiento suave. Para obtener resultados óptimos, combínelas con los pulimentos 3M™ Finesse-it™ para conseguir acabados OEM satinados, semibrillantes o de alto brillo en revestimientos de madera, automoción, marinos y aeroespaciales.

Ventaja:

  • DURADERAS Y UNIFORMES: Desarrolladas para un uso prolongado entre cambios con acabados fiables y repetibles.
  • ACABADO EXTRAFINO: Ideales para los pasos finales y de acabado extra sobre barniz transparente.
  • REDUCEN LAS TAREAS DE REPINTADO: Reparan los revestimientos sin volver a pintarlos.
  • CAMBIOS DE ALMOHADILLA RÁPIDOS Y SENCILLOS: El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite cambiar fácilmente las almohadillas y ayuda a optimizar el tiempo de actividad de las herramientas.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.
  • VERSATILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS: Las almohadillas se combinan con pulidoras, herramientas rotorbitales y pulidoras de velocidad variable.