• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 Rettungsgerät, 10 m, 3336010

Artikel-Nr.: 7100317887
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100317887
EAN / GTIN 03660570059555
Herstellernummer 7100317887
L-Nummer L01130 112367
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 Rettungssystem ist ein Flucht- und Rettungsgerät, wenn es darauf ankommt, so schnell wie möglich den Boden zu erreichen. Modelle mit Rettungsnabe ermöglichen eine unterstützte Rettung, wenn eine Person nicht in der Lage ist, sich allein oder mit Unterstützung in Sicherheit zu bringen – lassen Sie sich einfach zur Person hinunter, haken Sie sich ein und verwenden Sie das Gerät, um sich in Sicherheit abzuseilen. Rollgliss 550 kann in vielen Rettungsszenarios eingesetzt werden. Das System kann auch zum Abstoßen von einer Struktur, um in Sicherheit zu gelangen, verwendet werden. Durch den zweidirektionalen Drehpunkt kann das Seil von beiden Seiten herunterkommen, wodurch ein Haken nach oben und der andere nach unten gelangt. Auf diese Weise kann das Seil nach jedem Abstieg sofort wieder eingesetzt werden. Der optionale Rettungsdrehpunkt ermöglicht nicht nur die Evakuierung, sondern auch die Rettung. Die optionale Halterung ermöglicht schnelle und einfache Verbindung mit den Leitersprossen, um die Wirksamkeit der Rettung zu optimieren. Langlebiges statisches 9,6-mm-Kernmantelseil, für Robustheit ausgelegt. Längen von 10 m bis 200 m für 2 Personen und von 10 m bis 500 m für 1 Person. Tragfähigkeit 280 kg.

Vorteil:

  • Notrettung und Evakuierung aus verschiedenen Arbeitsbereichen in der Höhe
  • Vollautomatisch kontrollierter Abstieg
  • Wechselseitig arbeitender Mechanismus – ermöglicht die Rettung mehrerer Personen
  • Kompaktes und leichtes Design
  • Korrosionsbeständige Konstruktion mit hoher Festigkeit
  • Modelle mit Rettungsdrehpunkt, Leiterhalterung und Feuchtigkeitskoffer als Option erhältlich
  • Eingebaute Rettungshubnabe
  • Integrierter Pigtail-Anschluss und Nockenklemme
  • Andere Längen in 10-m-Schritten erhältlich

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb