Popis:
Záchranný systém 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 je únikovým a záchranným zařízením, pokud jde o co nejrychlejší dosažení země. Modely se záchranným uzlem poskytují asistovanou záchranu, když se člověk nemůže dostat do bezpečí sám nebo s pomocí - stačí spadnout na osobu, zaháknout a použít zařízení k bezpečnému sesednutí. Rollgliss 550 lze použít v mnoha záchranných scénářích. Systém lze také použít k odvrácení konstrukce pro dosažení bezpečnosti. Dvoucestný čep umožňuje, aby lano skleslo z obou stran, což umožňuje, aby se jeden háček pohyboval nahoru a druhý dolů. Tímto způsobem lze lano vrátit ihned po každém sestupu. Volitelný záchranný čep umožňuje nejen evakuaci, ale i záchranu. Volitelný držák umožňuje rychlé a snadné připojení k příčkům žebříku pro optimalizaci účinnosti záchrany. Odolné 9,6 mm statické jádro bundu lano, určené pro robustnost. Délka od 10 m do 200 m pro 2 osoby a od 10 m do 500 m pro 1 osobu. Nosnost 280 kg.
Výhoda:
- Nouzová záchrana a evakuace z různých pracovních oblastí ve výšce
- Plně automatizovaný řízený sestup
- Vzájemné mechanismy – umožňuje zachránit více lidí
- Kompaktní a lehký design
- Korozivzdorná konstrukce s vysokou pevností
- Volitelně jsou k dispozici modely s opěrný bod, držák žebříku a pouzdro na vlhkost
- Vestavěný záchranný hub
- Integrovaný pigtail přípojka a vačková svorka
- Další délky jsou k dispozici v krocích po 10 m.