3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ Dispositivo de rescate R550, 10 m, 3336010

Número de artículo: 7100317887
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100317887
EAN / GTIN 03660570059555
Número del fabricante 7100317887
Número L L01130 112367
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de rescate 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 es un dispositivo de escape y rescate para usarlo cuando sea imperativo llegar al suelo lo más rápido posible. Los modelos con dispositivo de rescate permiten el rescate asistido cuando una víctima no puede ponerse a salvo por sí misma. Solo es necesario bajar hasta la víctima, engancharse a ella y usar el dispositivo para descender a un lugar seguro. El sistema Rollgliss 550 se puede utilizar en muchas situaciones de rescate especiales. Utilice el sistema para bajar la estructura a un lugar seguro. El sistema es bidireccional, es decir, la cuerda desciende por cualquiera de los dos lados, lo que hace que un gancho suba mientras el otro baja. Esto permite un uso inmediato después de cada descenso. El dispositivo de rescate opcional permite realizar no solo evacuaciones sino también rescates. El soporte opcional permite una conexión rápida y sencilla al peldaño de la escalera para optimizar la efectividad del rescate. Cuerda Kernmantle estática de 9,6 mm de alta durabilidad. Longitudes de 10 m a 200 m para 2 personas y de 10 m a 500 m para 1 persona. Peso máximo: 280 kg.

Ventaja:

  • Rescate y evacuación de emergencia desde una amplia variedad de áreas de trabajo elevadas
  • Descenso controlado totalmente automático
  • El diseño bidireccional permite múltiples rescates
  • Diseño compacto y ligero
  • Fabricación de gran robustez resistente a la corrosión
  • Modelos disponibles con dispositivo de rescate, soporte para escalera y opciones de estuche resistente a la humedad
  • Dispositivo de elevación de rescate integrado
  • Conector terminal y taco de levas integrados
  • Otras longitudes disponibles en incrementos de 10 m