• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Davit-System für beengte Räume lang, hohe Kapazität, 8000108

Artikel-Nr.: 7100313954
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Herstellerbezeichnung 3M™ DBI-SALA® Davit-System für beengte Räume lang, hohe Kapazität, 8000108
Richtlinie / Kennzeichnung Maschinenrichtlinie
Farbe grün; schwarz
Personenanzahl max. 2
Produktart Dreibock
mit Karabiner nein
Material Aluminium
Gewichtsbelastbarkeit max. 140 kg
Norm EN 1496 B; EN 795-B

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100313954
EAN / GTIN 00840779188208
Herstellernummer 7100313954
L-Nummer L01130 113079
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ DBI-SALA® Davitarme mit 3M™ DBI-SALA® Davitbasen als Teil eines Rettungs- und Arbeitsunterstützungssystems für beengte Räume. Dieses Davit-System besteht vorwiegend aus stranggepresstem Aluminium und ist mit einer Pulverbeschichtung in glänzendem Schwarz und einem auffälligen Grün versehen. Das System ist modular aufgebaut und kann zum einfachen Transport und zur Lagerung in mehrere Teile zerlegt werden. Die modulare Bauweise sorgt außerdem für die nahtlose Austauschbarkeit von Davitarm-Systemen mit langer und kurzer Reichweite. Der Davitarm ist sowohl in der Höhe als auch in der Weite verstellbar und wird mit Rastbolzen sicher verriegelt. Selbstaufrollende Seile an den Bolzen verhindern, dass die Seile reißen oder Fangstellen darstellen können. Durch das neue Design lässt sich der Davit in der Höhe zweimal schneller verstellen als bei den bisherigen 3M™ DBI-SALA® Modellen. Mit vier unabhängigen Anschlagpunkten und Zertifizierung nach EN 795:2012 als Absturzschutz. Sie ist als Anschlagvorrichtung zur Nutzung durch bis zu zwei Personen gleichzeitig mit einem Gewicht von je 140 kg geeignet, gemäß den Anforderungen der CEN/TS 16415:2013. Die Fähigkeit zur Materialhandhabung ist durch die Erfüllung der Anforderungen der Maschinenrichtlinie für durch menschliche Kraft angetriebene Lastaufnahmemittel nach 2006/42 EG gegeben. Die Lastaufnahmefähigkeit beträgt in mobilen Basen bis zu 205 kg und in fest verbauten Basen bis zu 340 kg in Verbindung mit geeigneten Geräten. Einsetzbar als Rettungshubgerät nach EN 1496:2012 in Verbindung mit zugelassenen 3M Rettungsmitteln. Alle 3M™ DBI-SALA® Basen HC sind für die Kombination mit 3M™ DBI-SALA® Davitmasten HC ausgelegt und bilden zusammen ein perfekt abgestimmtes Rettungs- und Arbeitssystem für beengte Räume. Beim Einstieg in beengte Räume ist es wichtig, dass die Ausrüstung einwandfrei und schnell funktioniert. 3M bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Rettungs- und Bergungsgeräten, die seit Jahrzehnten im Feldeinsatz erprobt sind.

Vorteil:

  • Arme mit kurzer und langer Reichweite/versetzte Davitarme, Untermast und komplette Systeme
  • Integrierter 22 kN Mastverankerungspunkt
  • Absturzsicherung in allen Offset-Mastpositionen des Davits
  • Kombiniert mit 1 oder 2 unteren Mastverlängerungen
  • Integrierter sekundärer Anschlagpunkt für die Absturzsicherung
  • Eingebaute primäre und sekundäre Umlenkrollen
  • Einstellung mit Raste und Drehknopf
  • Leichte, robuste Konstruktion aus Aluminium
  • Verwendung mit 3M™ DBI-SALA® Tragbaren und permanenten Basen HC (Hohe Kapazität)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb