Ensemble de potence à longue portée 3M™ DBI-SALA®, haute capacité, 8000108

Réf.: 7100313954
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant 3M™ DBI-SALA® Davit-System für beengte Räume lang, hohe Kapazität, 8000108
Directive / Marquage directive “Machines“
Couleur vert; noir
Nombre de personnes max. 2
Type de produit trépied
Avec mousqueton non
Matériau Aluminium
Capacité de charge en fonction du poids max. 140 kg
Norme EN 1496 B; EN 795-B

Identification et classification

Référence article 7100313954
EAN / GTIN 00840779188208
Réf. fabricant 7100313954
Article hors catalogue L01130 113079
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les bras de potence 3M™ DBI-SALA® avec les embases de potence 3M™ DBI-SALA® dans le cadre d'un système de sauvetage et de soutien au travail en espace confiné. Notre ensemble de potence est principalement fabriqué en aluminium extrudé sur mesure, et revêtu d'un mélange de peinture poudre de haute visibilité verte et noire brillante. L'ensemble est doté d'une conception modulaire, qui permet de le séparer en plusieurs pièces pour faciliter le transport et le stockage. Cet architecture modulaire permet également une interchangeabilité sans faille entre les ensembles de bras de potence à longue et courte portée. La hauteur et la portée du bras de potence sont toutes les deux réglables et solidement verrouillées à l'aide de goupilles qui sont fixées avec des longes à goupille rétractable qui aident à prévenir les cassures et les accrocs. La nouvelle conception rend le processus de réglage de la hauteur de la potence deux fois plus rapide que les modèles précédents 3M™ DBI-SALA® . Quatre ancrages indépendants sont disponibles et certifiés conformes à la norme EN795:2012 pour l'arrêt de chute. La protection antichute multi-utilisateurs prend en charge jusqu'à deux usagers au maximum pesant chacun 140 kg, conformément aux exigences de la norme CEN/TS 16415:2013. La capacité de manutention des matériaux est rendue possible par le respect des exigences de la directive relative aux machines pour le levage à la main 2006/42EC. La capacité maximale autorisée est de 205 kg dans les bases mobiles et de 340 kg dans les bases fixes lorsque des appareils appropriés sont installés. Le sauvetage est également rendu possible conformément aux exigences de la norme EN1496:2012 lorsqu'il est utilisé avec les dispositifs de sauvetage 3M approuvés. Toutes les bases HC 3M™ DBI-SALA® sont conçues pour être utilisées en association avec les mâts de potence HC 3M™ DBI-SALA®, formant ainsi un système de sauvetage et de soutien au travail en espace confiné parfaitement adapté. Lorsqu'il s'agit d'entrer ou de secourir dans un espace confiné, il est essentiel que l'équipement fonctionne parfaitement et rapidement. 3M dispose d'une gamme étendue de systèmes de sauvetage et d'extraction avec des décennies d'utilisation éprouvée sur le terrain.

Avantage(s):

  • Bras à courte et longue portée/bras de potence décalés, mât inférieur et systèmes complets
  • Point d'ancrage de mât intégré de 22 kN
  • Antichute évalué dans toutes les positions de mât de potence décalé
  • À combiner avec 1 ou 2 extensions de mât inférieures
  • Point d'ancrage antichute secondaire intégré
  • Poulies primaires et secondaires intégrées
  • Réglage du style de la détente et du bouton
  • Structure durable en aluminium léger
  • À utiliser avec les embases portables et permanentes 3M™ DBI-SALA® HC (haute capacité)